Čistilo AMF, oblika palica

Št. art.: 17624
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 17624
EAN/GTIN 4020772017620
Številka proizvajalca 17624
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

AMF čistilec, oblika palica, čistilno orodje za montažo v vreteno stroja,
Primeren za 16 mm Weldon posnetkov.
Izvedbe:
št . izdelka 17608: Na kratko
št . izdelka 17616: Standardni
št . izdelka 17624: Dolgo

Lastnosti:

  • Cev: 180
  • D1: 16 mm
  • Globina vstavljanja L1: 40 mm
  • L2: - mm
  • L3: - mm
  • L4: 180 mm
  • Masa: 208 g