G-zatesnjena slepa zakovica jeklena matica z ravno okroglo glavo M5 x 7 x 17, 500 kosov

Št. art.: 1758508
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
Številka izdelka 1758508
EAN/GTIN 4007081119290
Številka proizvajalca 1758508
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

Matica za slepe zakovice G-Sealed ima dodatno predhodno prevleko in zato zagotavlja izjemno odpornost. G-Sealed je nereaktivni premaz, ki se uporablja za ustvarjanje tesnila pod glavo za matice slepih zakovic, matične zatiče slepih zakovic in slepe zakovice. G-Sealed se lahko uporablja v številnih aplikacijah, vendar je zaradi odlične toplotne in kemične odpornosti še posebej primeren za avtomobilsko industrijo. Premaz ni reaktiven in se ne strjuje, poleg tega je suh, elastičen in nedrseč. Priključek zagotavlja takojšnjo (tesnjenje) takoj po namestitvi. Matice za slepe zakovice s tesnjenjem G imajo dobro toplotno in kemično odpornost ter se lahko uporabljajo za kovinske in nekovinske materiale. Dodatna prednost priključka je, da ga ni treba označevati in zato ni nevaren ali škodljiv za okolje.

Lastnosti:

  • Premer gredi: 7 mm
  • Navojni vložek: 5
  • Dolžina navoja: 7 mm