Glava za aksialno vrtanje in rezkanje, zamaknjena, EWS - Varia VX4, 50.40VX4KRVL3LI2

Št. art.: 175643
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
Številka izdelka 175643
EAN/GTIN 4069739271859
Številka proizvajalca 50.40VX4KRVL3LI2
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI40, aksialno držalo z zamaknjenim središčem, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 50.40VX4KRVL3LI2
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 98
  • Maks. Navor (TQX): 40 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1,963:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 111 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 107 mm
  • Velikost držala: VDI40
  • Velikost vmesnika: EWS Varia VX4
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat