Opis:
Vzdrževalna enota 2-delna »Standard«, kovinska posoda, kovinski kapljalnik, BG 4, G 3/4, PE max. 25 bar, regulacija. 0, 5 - 16 bar, pilotno krmiljenje. Dvodelne enote za vzdrževanje, sestavljene iz predtlačnega, povratnega membranskega regulatorja tlaka s sekundarnim prezračevanjem v povezavi s centrifugalnim ločevalnikom in proporcionalnim oljnim mazalnikom.
Lastnosti:
- A: 222,0 mm
- B: 394,6 mm
- C: 129,0 mm
- BG: 4
- DN: 20
- Serija: Standardni
- Ohišje: Cink, lit pod pritiskom / aluminij, srebrno lakiran
- Navoj: G 3/4
- Zaboji: kovinska posoda
- Pretok: 4000 l/min
- Manometer Ø: 63 mm
- kapljica: Cink-steklo-NBR
- tesnilni material: NBR
- finičnost filtra: 40 µm
- Odvod kondenzata: Ročno
- Območje regulacije max.: 16 barov
- Območje regulacije min.: 0,5 barov
- Največji vhodni tlak: 25 barov
- Merjenje pretoka: pri P1 = 8 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
- Prikaz manometra max.: 25 barov
- Manometer prikaz min.: 0 barov
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: -10 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -10 °C