Vzdrževalna enota 2-delna »Standard«, polikarbonatna posoda, zaščitna mreža, BG 4, G 1

Št. art.: 174101
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 174101
EAN/GTIN 4047322658515
Številka proizvajalca 174101
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vzdrževalna enota 2-delna »Standard«, polikarbonatna posoda in zaščitna košara, BG 4, G 1, PE max. 16 bar, regulirno območje 0, 5 - 10 bar, pilotno krmiljenje. Dvodelne enote za vzdrževanje, sestavljene iz predtlačnega, povratnega membranskega regulatorja tlaka s sekundarnim prezračevanjem v povezavi s centrifugalnim ločevalnikom in proporcionalnim oljnim mazalnikom.

Lastnosti:

  • A: 222,0 mm
  • B: 392,0 mm
  • C: 129,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 25
  • Serija: Standardni
  • Ohišje: Cink, lit pod pritiskom / aluminij, srebrno lakiran
  • Navoj: G 1
  • Zaboji: Polikarbonatna posoda z zaščitno košaro
  • Pretok: 4000 l/min
  • Manometer Ø: 63 mm
  • kapljica: PA
  • tesnilni material: NBR
  • finičnost filtra: 40 µm
  • Odvod kondenzata: polavtomatsko
  • Območje regulacije max.: 10 barov
  • Območje regulacije min.: 0,5 barov
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 8 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Prikaz manometra max.: 16 barov
  • Manometer prikaz min.: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C