Opis:
Filter regulator »Standard«, polikarbonatna posoda, zaščitna košara, manometer, 40 µm, BG 4, G 1, PE max. 16 bar, regulacija. 0, 5 - 10 bar, HA, pilotno krmiljenje. Regulator tlaka z membrano, neodvisen od predhodnega tlaka, z možnostjo povratnega krmiljenja in sekundarnim odvzračanjem v kombinaciji s centrifugalnim ločevalnikom.
Lastnosti:
- A: 125,0 mm
- C: 129,0 mm
- D: 263,0 mm
- BG: 4
- DN: 25
- Serija: Standardni
- Ohišje: Aluminij, srebrno lakiran
- Navoj: G 1
- Zaboji: Polikarbonatna posoda z zaščitno košaro
- Pretok: 12000 l/min
- tesnilni material: NBR
- finičnost filtra: 40 µm
- Odvod kondenzata: polavtomatsko
- Območje regulacije max.: 10 barov
- Območje regulacije min.: 0,5 barov
- Največji vhodni tlak: 16 barov
- Merjenje pretoka: pri P1 = 8 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
- Prikaz manometra max.: 16 barov
- Manometer prikaz min.: 0 barov
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: -10 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -10 °C