{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Rezalni material | HSS Co 8 | |
| Ozobljenje | combi | |
| Cepilni kot | 10 stopinj | |
| Širina | 34 mm | |
| Debelina | 1,1 mm | |
| Dolžina | 3.800 mm | |
| Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino |
| Številka izdelka | 173847 4/6H | |
| EAN/GTIN | 4062406125547 | |
| Številka proizvajalca | 173847 4/6H | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |