Kombinirano držalo za notranje in zunanje hlajenje, premer 32 mm Naslednji izdelek: (MNR) 216603, 17.4032DYSQT15

Št. art.: 173819
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 173819
EAN/GTIN 4069739264189
Številka proizvajalca 17.4032DYSQT15
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, VDI40, steblo, obrnjeno za 30°, cilindrično držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 17.4032DYSQT15
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 114
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 32 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 170 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 140 mm
  • Velikost držala: VDI40 steblo, zasukano pod kotom 30°
  • Velikost vmesnika: Ø 32,0 (vrtalna palica) mm
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje