Nabor klešč VDE v modulu 1/3 ES

Št. art.: 1733079
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1733079
EAN/GTIN 4010886840450
Številka proizvajalca 1733079
L-število L60160 697
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Dobavljeno v 1500 ES modulih
Narejeno iz odporne proti udarcem ABS plastike, črno zrnate barve
Odporno proti oljem in kislinam
Vsaj orodje je nedrseče v svoji vdolbini, zaradi vdolbinskih držal ga je mogoče enostavno odstraniti.

Lastnosti:

  • Shranjevanje: Plastični modul ES
  • Skupna širina [mm]: 158 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 310 mm
  • Material: ABS plastika
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov