Hibridni jakna uvex perfeXXion siva/skrilavca M..

Št. art.: 1722410
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
Barva grau / schiefer
Univerzalna velikost M
Vrsta izdelka Softshell jopič

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1722410
EAN/GTIN 4049358435436
Številka proizvajalca 1722410
L-število L01660 1134
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Vrtnarjenje in urejanje okolice, obdelava lesa ali upravljanje stavb: Vsakdo izbere uvex perfeXXion - in uvex perfeXXion vsakomur omogoča izbiro. Ker ta robustna kolekcija ne točkuje le z izbiro barv, temveč tudi s širokim naborom funkcij: Različne zgornje dele oblačil in hlače lahko po potrebi barvno kombinirate. Material je vedno izjemno trpežen. In - kar je zelo pomembno - vsi izdelki so primerni za pranje.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Delovna oblačila
  • Vrsta izdelka Podvrste: ne
  • Vrsta izdelka: Jopič
  • Vrsta izdelka Podvrste: Hibridni jopič
  • Barva (filter): sive
  • Spol: moški
  • Prilagodljivost: Rednega kroja
  • Velikost: M