Posebna ročica (Skeleti) 26X32

Št. art.: 172 26X32
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 172 26X32
EAN/GTIN 4991644653409
Številka proizvajalca 172 26X32
L-število L60050 8312
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 380 mm
  • D1: 68 mm
  • Ročaj
  • Pritisk: 26X32 mm
  • Zwölfkant, doppelseitig
  • Površina: mangan-fosfatiran
  • Materiali: krom molibden