Posebna ročica (Skeleti) 19X21

Št. art.: 171S 19X21
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 171S 19X21
EAN/GTIN 4991644653164
Številka proizvajalca 171S 19X21
L-število L60050 7317
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 250 mm
  • D1: 44,6 mm
  • Ročaj
  • Pritisk: 19X21 mm
  • Zwölfkant, doppelseitig
  • Površina: mangan-fosfatiran
  • Materiali: krom molibden