Posebna ročica (Skeleti) 14X17

Št. art.: 171S 14X17
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 171S 14X17
EAN/GTIN 4991644653126
Številka proizvajalca 171S 14X17
L-število L60050 7431
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 250 mm
  • D1: 44,6 mm
  • Ročaj
  • Pritisk: 14X17 mm
  • Zwölfkant, doppelseitig
  • Površina: mangan-fosfatiran
  • Materiali: krom molibden