Hlače z žepi na kolenih ADVANCED, moški, Črna, Velikost 90C52

Št. art.: 17179-311-09 90C52
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
Številka izdelka 17179-311-09 90C52
EAN/GTIN 5711074571963
Številka proizvajalca 17179-311-09 90C52
L-število L01190 3145
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Raztegljiva tkanina je elastična v vseh smereh in ponuja neprekosljivo svobodo gibanja, kjer se nič ne zategne ali moti
  • Večnamenska raztegljiva tkanina združuje nizko težo z zelo visoko vzdržljivostjo in je vodoodbojna
  • Žepi za kolena iz trpežne tkanine CORDURA® so nastavljivi, tako da je zaščita za kolena vedno optimalno nameščena
  • Ščitnik za koleno se enostavno vstavi skozi stransko odprtino z zadrgo, medtem ko nosi hlače
  • Učinkovito prezračevanje območja kolena skozi zadrgo na notranji strani hlačne noge
  • Standardno je na voljo v treh različnih dolžinah korakov za najboljše prileganje in najboljše umeščene podrobnosti
  • Za optimalno udobje priporočamo, da izberete to zaščito za kolena 00718-100
  • Certificirano za uporabo z MASKOTO kolensko blazinico tipa KRATKO ali DOLGO, saj je torba za kolensko blazinico nastavljiva po višini

Lastnosti:

  • Z vodoodbojnim zaključkom
  • Vrhunska raztegljiva tkanina z nizko težo in visoko vzdržljivostjo
  • Tkanina se skoraj ne čuti na koži, ker so žepi vgrajeni v dizajn
  • Dvojni šivi na nogah in mednožju
  • Nizek pas
  • Hlače so ergonomsko oblikovane
  • Zanki jermena
  • Zip letenje
  • Sprednji žepi
  • Zadnji žepi
  • Žep za stegno z žepom za mobilni telefon
  • Zložljiva torba iz tkanine CORDURA® z dodatnimi žepi
  • Žepi za kolena iz trpežnega CORDURA® (500 D)
  • Odsevni efekti
  • Za ta model priporočamo naslednjo zaščito kolena: 00718-100, 50451-916 ali 20118-915
  • Certificirano skupaj z DOLGO kolensko blazinico v skladu s standardom EN 14404
  • Sestava tkanine: 92 % poliamid/8 % elastan
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 235 g / m²
  • ULTIMATIVNO RAZTEZANJE. Lahko se skrči do 2%.
  • Dolžina koraka: 90 cm / 35 palca
  • obseg pasu: Dolžina koraka: 90 cm / 35 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likanje pri nizki temperaturi, največ 110 °C
  • dopušča normalno čiščenje