List strojne žage za Kasto, HSS, Dolžina L / zob na colo: 550/4

Št. art.: 171150 550/4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    27,76 € / 1 kos
  • od 10 kos
    23,13 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina L / zob na colo Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Ozobljenje: normal

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina L 550 mm
Zob na colo 4
Rezalni material HSS
Ozobljenje normal
Širina 45 mm
Debelina 2,25 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 10,5 mm
Vrsta izdelka Listi za strojne žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 171150 550/4
EAN/GTIN 4045197095251
Številka proizvajalca 171150 550/4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

GARANT − žagin list iz molibdenovega, visokolegiranega hitroreznega jekla HSS (DMo5). Enakomerna visoka stopnja trdote in izredna žilavost dopuščata izredno učinkovite delovne procese (kratki časi obdelave in dolga življenjska doba). Precizna razprtost zagotavlja ravni rez.

Opomba:

Specialni listi za žage Kasto (vpenjalni luknji sta pri širinah lista nad 38 mm zamaknjeni).
Pomembno: Obvezno upoštevajte navodila za uporabo, ki so priložena žaginim listom.