Fleece pulover z zadrgo ADVANCED, Univerzalne, Sivo-marmorirano/črno, Velikost S

Št. art.: 17103-316-0809 S
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
Številka izdelka 17103-316-0809 S
EAN/GTIN 5711074602056
Številka proizvajalca 17103-316-0809 S
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Gladka površina materiala iz flisa zagotavlja, da se umazanija in prah ne zatakneta
  • Moderno, tesno prilegajoče se prileganje z velikim obsegom gibanja
  • Prožen in prožen, visok ovratnik
  • Elastični rokavi in rob

Lastnosti:

  • Dvobarvno
  • Moderno, tesno prilegajoče se prileganje z velikim obsegom gibanja
  • Stoječi ovratnik
  • Ergonomsko rezani rokavi omogočajo visoko svobodo gibanja
  • Zadrga in notranji zaščitni trak
  • Prsni žep z zadrgo
  • Sprednji žepi z zadrgo
  • Notranji žepi
  • Elastični trakovi na zapestju in spodnjem robu
  • Raztegnite tkanino ob straneh
  • Sestava tkanine: 94 % poliester/6 % elastan
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 260 g / m²
  • Tkanina iz flisa. Lahko se skrči do 3%.
  • Obseg prsnega koša: 92 cm / 36 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje