{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Dolžina L | 300 mm | |
| Zob na colo | 6 | |
| Rezalni material | HSS | |
| Ozobljenje | normal | |
| Širina | 25 mm | |
| Debelina | 1,6 mm | |
| ⌀ vpenjalne izvrtine | 8,5 mm | |
| Vrsta izdelka | Listi za strojne žage |
| Številka izdelka | 171000 300/6 | |
| EAN/GTIN | 4045197094766 | |
| Številka proizvajalca | 171000 300/6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |