Polo majica CROSSOVER Grenoble, Univerzalne, Črno-modra, Velikost M

Št. art.: 17083-941-010 M
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
Številka izdelka 17083-941-010 M
EAN/GTIN 5711074543601
Številka proizvajalca 17083-941-010 M
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • CoolDry je izjemno hitro sušenje, ki preprečuje ohlajanje telesa
  • CoolDry je material, ki močno odvaja vlago od telesa in navzven, kjer hitro izhlapi
  • Moderno, tesno prilegajoče se prileganje z velikim obsegom gibanja
  • Šivi v vratu so prekriti z mehkim, oblazinjenim materialom, tako da ne motijo
  • rež na straneh

Lastnosti:

  • Premium
  • CoolDry je posebej material za odvajanje vlage
  • Hitro sušenje
  • Moderno prileganje
  • Ovratni trak
  • Plošča z gumbi
  • Rebraste manšete na ovratniku in rokavih
  • Reže ob straneh
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 165 g / m²
  • Piqué za meter. Lahko se skrči do 5%.
  • Obseg prsnega koša: 100 cm / 39,5 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likanje pri nizki temperaturi, največ 110 °C
  • dopušča normalno čiščenje