Standardni cilinder SAI, dvojno delujoči, bat Ø 40, hod 160, G 1/4

Št. art.: 170595
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 170595
EAN/GTIN 4047322653176
Številka proizvajalca 170595
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Standardni cilinder SAI, ISO 15552, dvojno delujoči magnet, bat Ø 40, hod 160, priključek G 1/4, 1, 5-10 bar, -20 °C do 70 °C. Ti cilindri so zaradi robustne konstrukcije in zelo dobrega razmerja med ceno in zmogljivostjo priljubljeni za številne uporabe. V standardni izvedbi je ta cilinder dvojno delujoč, opremljen z magnetnim batom in nastavljivim dušenjem. Magnetni stikala se pritrdijo v T-utore, ki so nameščeni na obeh straneh ohišja. Primeren za filtriran in neoljen ali oljen stisnjen zrak. Pri uporabi oljenega stisnjenega zraka poskrbite za neprekinjeno mazanje.

Lastnosti:

  • Hod: 160 mm
  • Standardno: v skladu z ISO 15552
  • Cev: Aluminijeva profilna cev z integriranimi T-utori
  • Serija: Serija SAI
  • Bat: .
  • Magnet: z magnetom
  • Blaženje: z nastavljivim dušenjem
  • Funkcija: dvojno delujoči
  • Bat Ø: 40 mm
  • Priključek: G 1/4
  • batna palica: Jeklo, trdo kromirano
  • tesnilni material: NBR (O-tesnila)
  • Tesnilo bata: TPU (termoplastični poliuretan)
  • Premer batne palice: 16 mm
  • Bati AG: M12x1,25
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovni tlak min.: 1,5 barov
  • Navoj batne palice: Zunanji navoj na batni palici
  • tesnilo batne palice: TPU (termoplastični poliuretan)
  • Temperaturno območje max.: 70 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C