Opis:
Standardni cilinder SAI, ISO 15552, dvojno delujoči magnet, bat Ø 32, hod 200, priključek G 1/8, 1, 5-10 bar, -20 °C do 70 °C. Ti cilindri so zaradi robustne konstrukcije in zelo dobrega razmerja med ceno in zmogljivostjo priljubljeni za številne uporabe. V standardni izvedbi je ta cilinder dvojno delujoč, opremljen z magnetnim batom in nastavljivim dušenjem. Magnetni stikala se pritrdijo v T-utore, ki so nameščeni na obeh straneh ohišja. Primeren za filtriran in neoljen ali oljen stisnjen zrak. Pri uporabi oljenega stisnjenega zraka poskrbite za neprekinjeno mazanje.
Lastnosti:
- Hod: 200 mm
- Standardno: v skladu z ISO 15552
- Cev: Aluminijeva profilna cev z integriranimi T-utori
- Serija: Serija SAI
- Bat: .
- Magnet: z magnetom
- Blaženje: z nastavljivim dušenjem
- Funkcija: dvojno delujoči
- Bat Ø: 32 mm
- Priključek: G 1/8
- batna palica: Jeklo, trdo kromirano
- tesnilni material: NBR (O-tesnila)
- Tesnilo bata: TPU (termoplastični poliuretan)
- Premer batne palice: 12 mm
- Bati AG: M10x1,25
- Delovni tlak maks.: 10 barov
- Delovni tlak min.: 1,5 barov
- Navoj batne palice: Zunanji navoj na batni palici
- tesnilo batne palice: TPU (termoplastični poliuretan)
- Temperaturno območje max.: 70 °C
- Temperaturno območje min.: -20 °C