Zimski kombinezon HARDWEAR, Univerzalne, Črna/visoko vidna rumena, Velikost L

Št. art.: 17019-231-0917 L
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
Številka izdelka 17019-231-0917 L
EAN/GTIN 5711074548330
Številka proizvajalca 17019-231-0917 L
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Zračen, neprepusten za veter in vodo, z lepljenimi šivi.
  • Izjemno dolga zadrga z zaščitnim trakom na zunanjih robovih nog za enostavno uporabo s škornji
  • Žepi za kolena so nastavljivi po višini, tako da je zaščita za kolena optimalno nameščena na kolenih
  • Snežna zaščita na notranji strani noge zadržuje sneg in umazanijo
  • Oblikovani rokavi nudijo veliko svobodo gibanja
  • Rokavi s ščitnikom pred vetrom iz odvodnjavanja znoja COOLMAX® VSE SEZONE - nastavljiva po dolžini in z luknjo za palec

Lastnosti:

  • Dvobarvno
  • Zračna, vetrovna in vodoodporna
  • Šivi so lepljeni
  • Pokrov je odstranljiv, obložen in opremljen z nastavljivimi elastičnimi vrvicami
  • Nastavljiva stabilizacija na obeh straneh pokrova
  • Prešita podloga
  • Lijak vrat z rebrastim pasom na notranji strani
  • Prezračevalne odprtine z zadrgo pod rokami
  • Zadrga, trak za zaščito pred vremenskimi vplivi in skriti potisni čepi
  • Ergonomsko rezani rokavi omogočajo visoko svobodo gibanja
  • Rokavi s ščitnikom pred vetrom iz odvodnjavanja znoja COOLMAX® VSE SEZONE - nastavljiva po dolžini in z luknjo za palec
  • Lisice z zaponkami
  • Prsna žepa z zadrgo
  • D-obroček
  • Zadnji žepi z zavihkom in skritimi zatiči
  • Žep za stegno z žepom za mobilni telefon, zavihkom in skritimi zatiči za stiskanje
  • Zadrga z zaščitnim trakom na zunanjih robovih nog
  • Žepi za kolena, nastavljivi po višini in z loputo in odprtino od zgoraj
  • Snežna zaščita na notranji strani nog
  • Odsevni efekti
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 210 g / m²
  • Ripstop. Vodni stolpec > 10 000 mm v skladu s standardom EN ISO 811.
  • Obseg prsnega koša: 104 cm / 41 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje