Topla jakna ADVANCED, Univerzalne, Črna, Velikost M

Št. art.: 17015-318-09 M
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
Številka izdelka 17015-318-09 M
EAN/GTIN 5711074553358
Številka proizvajalca 17015-318-09 M
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Edinstvena izolacija CLIMASCOT® učinkovito greje, je lahka, mehka in se lahko stisne, da ima manjši volumen.
  • Vodoodbojnost
  • Ovratnik z rebrastimi manšetami
  • Prsni žep je primeren za tiskanje logotipa
  • v žepih

Lastnosti:

  • Vodoodbojnost
  • Z lahkotno izolacijo CLIMASCOT®
  • Celovečerni, večbarvni zadrgi
  • Rebraste manšete na ovratniku
  • Prsni žep z zadrgo
  • Sprednji žepi s potisnimi čepi
  • Notranji žepi
  • Rebraste manšete na spodnjem robu in na zapestjih
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 260 g / m²
  • Prešita tkanina za meter. Lahko se skrči do 3%.
  • Obseg prsnega koša: 100 cm / 39,5 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje