AccuBird Pro CAS z 2 Li-Ion baterijama 18V - 2,0 Ah / polnilec v škatli L-Boxx, 1 kos

Št. art.: 1679662
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
Številka izdelka 1679662
EAN/GTIN 4007081102445
Številka proizvajalca 1679662
L-število L70291 101721
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

AccuBird Pro
Najnovejša generacija akumulatorskega orodja za nastavljanje slepih zakovic - do 4 x hitrejše od standardnih akumulatorskih orodij na trgu!
S svojim brezkrtačnim motorjem in silo nastavljanja 13.000 N je orodje AccuBird Pro izjemno hitro in nastavlja slepe zakovice do Ø 6 mm v vse materiale.

Izjemno hitro, skoraj brez obrabe
Motor BLDC naprave AccuBird Pro je izjemno vzdržljiv in se skorajda ne obrabi. Postopek nastavljanja je do 4-krat hitrejši v primerjavi s standardnimi akumulatorskimi orodji na trgu in je primerljiv s pnevmatsko-hidravličnimi orodji za nastavljanje slepih zakovic. Opcijska funkcija samodejnega povratka dodatno skrajša postopek vlečenja in AccuBird Pro je takoj pripravljen za ponovno uporabo.

Preverjeno in ergonomsko
AccuBird Pro je opremljen tudi s preizkušenim sistemom čeljusti držala z nizko stopnjo obrabe in ergonomsko zasnovo serije TAURUS. Delovno območje slepih zakovic od Ø 2,4 mm aluminija do Ø 6 mm iz vseh materialov (največji Ø trna 3,7 mm). Poskrbite, da boste v skladu z navodili za uporabo uporabili pravilno tlačno pušo!

Tehnični podatki:
  • Sila kovičenja: 13.000N
  • Masa: 2,1 kg z baterijo
  • Pogon: Brezkrtačni motor (BLDC)
  • Delovni hod: 25 mm

Lastnosti:

  • Sila kovičenja: 13000N
  • Teža z akumulatorjem: 2,1 kg
  • Napetost baterije: 18 V
  • Hod naprave: 25 mm
  • Vrsta naprave (OEEO): Majhne naprave za izključno uporabo v gospodinjstvih, ki niso zasebna gospodinjstva
  • Dolžina: 465 mm
  • Višina: 160 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov