Glava za aksialno vrtanje in rezkanje, EWS - Varia VX3, 40.25VX3G200IKC

Št. art.: 164593
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
Številka izdelka 164593
EAN/GTIN 4069739226071
Številka proizvajalca 40.25VX3G200IKC
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI25, aksialno vpetje, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 40.25VX3G200IKC
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 68
  • Maks. Navor (TQX): 25 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 8000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 79 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 75 mm
  • Velikost držala: VDI25
  • Velikost vmesnika: EWS Varia VX3
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: Pogon s ključem