• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Povrtala VHM HPC skoznja izvrtina, TiAlN, Nazivni ⌀ DC: 13mm

Št. art.: 164362 13
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Toleranca: H7
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: da
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 13 mm
Prevleka TiAlN
Toleranca H7
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje da
Držalo DIN 6535 HA s h6
Strategija odrezovanja HPC
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
Dolžina rezil Lc 22 mm
Prevesna dolžina L1 80 mm
Celotna dolžina L 130 mm
Število rezil Z 6
⌀ držala Ds 14 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,8 mm/v
priporočeni ⌀ vrtanja v jeklo < 1100 N/mm2 12,8 mm
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,2 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 164362 13
EAN/GTIN 4045197445841
Številka proizvajalca 164362 13
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Povrtala prirejena za NC-stroje z ravnim ⌀ držala za standardno vpenjanje v hidravlične raztezne glave ali vpenjalne glave visoke točnosti. S tem se doseže največja točnost krožnega teka in procesna varnost. Nakup posebnih vpenjal ni potreben. Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za HPC uporabo za nižje stroške proizvodnje.
Tolerance za izdelavo povrtal:
celoštevilčni premer in ⌀ 0,5 = H7 po DIN 1420.
1/100 mere od ⌀ 3,97−12,03: + 0,004/0.
S kratkimi rezili in spiralo v levo.

Uporaba:

Za HPC/HSC povrtavanje skoznjih izvrtin.

Opomba:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljivi naslednik je art. 164420.