VHM-NC strojno povrtalo, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 3,98mm

Št. art.: 164340 3,98
Popust
58,26 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Toleranca: H7
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: ne
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 3,98 mm
Prevleka neprevlečeni
Toleranca H7
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje ne
Držalo DIN 6535 HA s h6
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
Dolžina rezil Lc 21 mm
Prevesna dolžina L1 43 mm
Celotna dolžina L 77 mm
Število rezil Z 4
⌀ držala Ds 4 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,12 mm/v
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,1 mm - 0,2 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 164340 3,98
EAN/GTIN 4045197093325
Številka proizvajalca 164340 3,98
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
35
Al (kratki odrezki)
N
30
Jeklo < 500 N/mm
P
20
Jeklo < 750 N/mm
P
13
Jeklo < 900 N/mm
P
10
Jeklo < 1100 N/mm
P
8
Jeklo < 1400 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Povrtala prirejena za NC-stroje, podobna DIN 8093, s celoštevilčnim premerom držala za standardno vpetje, specialno za hidravlično-raztezne ali vpenjalne glave visoke natančnosti. To omogoča doseganje maksimalne koncentričnosti.
Tolerance:
Velikost 0,6 – 0,9: Proizvodna toleranca ali toleranca rezalnega roba 0/+0,004 mm.
Velikost 0,98 – 20: Toleranca za izdelavo povrtal oz. toleranca rezanja v skladu z DIN1420 za toleranco izvrtine H7.
Nakup posebnih vpenjal pri uporabi NC-povrtal GARANT ni potreben. Z dolgimi rezili in s spiralo v levo.

Uporaba:

Za povrtavanje skoznjih lukenj, ker se odrezki odvajajo v smeri rezanja. Zaradi kratkega prisekanega dela primerno tudi za zaprte izvrtine.

Opomba:

Za povrtala kot art. 164340 in 164341 z drugačnimi premeri in ujemi glejte art. 164344 in 164345.