3/4″ Ključ z udarnim nastavkom Torx E26

Št. art.: 16425 E26
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 16425 E26
EAN/GTIN 4991644411894
Številka proizvajalca 16425 E26
L-število L60050 5679
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 60 mm
  • Dimenzija D2: 44 mm
  • D1: 35 mm
  • Dolžina: 18,8 mm
  • Pogon: 3/4″
  • Kvadratna vtičnica
  • E26
  • Notranjost Torx
  • Površina: mangan-fosfatiran
  • Materiali: krom molibden