Vrtljivo kolesce

Št. art.: 162C-011
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
Vrsta izdelka Rola

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 162C-011
EAN/GTIN 4000896079865
Številka proizvajalca 162C-011
L-število L60140 2812
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Vrtljivo kolo ⌀ 125 mm z zavoro
    za delavniški voziček HAZET Assistent 162 C ∙ 166 C.
  • Zatezni moment: 15 Nm
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 0,65 kg
__LW_PS_TAG__}Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.