{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivni ⌀ DC | 1,01 mm | |
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Toleranca | 0 / 0,004 | |
| Rezalni material | HSS E | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Držalo | DIN 1835 A s h6 | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
| Dolžina rezil Lc | 5,5 mm | |
| Prevesna dolžina L1 | 15 mm | |
| Celotna dolžina L | 34 mm | |
| Število rezil Z | 3 | |
| ⌀ držala Ds | 1 mm | |
| Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
| Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,05 mm - 0,1 mm | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Vrsta izdelka | Povrtalo |
| Številka izdelka | 162902 1,01 | |
| EAN/GTIN | 4062406137076 | |
| Številka proizvajalca | 162902 1,01 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |