Ročaj za vrtalna kladiva

Št. art.: 1612025032
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
Številka izdelka 1612025032
EAN/GTIN 3165140027014
Številka proizvajalca 1612025032
L-število L00590 2225
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Dodatni ročaj omogoča varno delo z vrtalnimi kladivi
  • Primerno za: GAH 500 DSR; GBM 13 HRE Professional.

Lastnosti:

  • Dimenzija širine: 100 mm
  • Dimenzija višine: 68 mm
  • Dolžina dimenzije: 210 mm
  • Bruto teža: 0,193 kg
  • Opis zmogljivosti: Varno delo s kladivi
  • Neto teža: 0,157 kg
  • Obseg: 1,428 dm3
  • Prednost HL (kratek): Varno delo s kladivi

Ustreznih izdelkov