Ključ z dvema luknjicama. Za velike kotne brusilnike z vpenjalno matico

Št. art.: 1607950004
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
Številka izdelka 1607950004
EAN/GTIN 3165140002356
Številka proizvajalca 1607950004
L-število L00590 1968
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Ključ z dvema luknjicama vpenja in rahlja vpenjalne prirobnice na skodeličastih kolesih
  • Zgiban je pod pravim kotom.

Lastnosti:

  • Dimenzija širine: 92 mm
  • Dimenzija višine: 50 mm
  • Dolžina dimenzije: 264 mm
  • Bruto teža: 0,229 kg
  • Neto teža: 0,2 kg
  • Obseg: 1,214 dm3
  • X-LOCK: Nein