Sistem kovčkov L-BOXX Contractor Drawer 3

Št. art.: 1600A037E3
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
Številka izdelka 1600A037E3
EAN/GTIN 4053423619072
Številka proizvajalca 1600A037E3
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Sistem kovčkov L-BOXX Contractor Drawer 3, Sistem L-BOXX Contractor je mobilna rešitev za shranjevanje orodja, ki združuje trajnost in vsestranskost. Povezana modularna konstrukcija omogoča brezhibno povezavo z vsemi drugimi izdelki sistema L-BOXX Contractor. L-BOXX Drawer 3 ponuja učinkovito, individualno prilagodljivo shranjevanje za enostaven prevoz in organizacijo orodja in dodatkov. Sestavljena je iz 1 nizkega in 2 visokih predalov za boljšo organizacijo manjših predmetov, ročnega orodja in drugih stvari. Kot večina kovčkov L-BOXX Contractor ga je mogoče zložiti na ali pod kateri koli drugi del iz ponudbe L-BOXX Contractor. Drawer 3 ima udarno odporno ohišje in kovinsko ojačene vogale za zahtevna gradbišča. L-BOXX Drawer 3 je bil razvit za tvoje udobje in ima dva stranska ročaja za enostavno prenašanje. L-BOXX Contractor Drawer 3 ima vgrajene aluminijaste vodilne letve za pritrditev izdelkov ProClick. Vsi izdelki L-BOXX Contractor so združljivi s standardnimi L-BOXX-i.

Lastnosti:

  • D-obroči: ne
  • Ergonomski ročaj: Da
  • Klik povezava: Da
  • Največja obremenitev: 50,0kg
  • Podpora za ProClick: da
  • Odtis L-BOXX: da