Akumulatorski paket 2x EXBA18V-80

Št. art.: 1600A0373D
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
Številka izdelka 1600A0373D
EAN/GTIN 4053423341065
Številka proizvajalca 1600A0373D
L-število L00620 107606
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Akumulatorski paket 2x EXBA18V-80, zmogljiv akumulator Expert EXBA18V-80 ponuja do 120 % daljšo življenjsko dobo in tako zagotavlja izjemno neprekinjeno delovanje tudi pri zahtevnih uporabah (v primerjavi z Professional GBA 18V 4,0 Ah. Notranji podatki laboratorijskih testov. Brušenje na gradbenem jeklu z GWS 18V-15 S + lamelno brusno ploščo, 30-sekundni intervali s 5-sekundnimi odmori). Uporablja napredno tehnologijo celic „Tabless“ in ponuja maksimalno moč do 2400 W (notranji podatki laboratorijskih testov. Takojšnja maksimalna moč, popolnoma napolnjena, nova baterija). Konvencionalne baterije imajo „multi-tab“ celice, ki za prenos električnega toka uporabljajo le dva tabla. To predstavlja ozko grlo, ki prispeva k uporu akumulatorja. Tehnologija celic „Tabless“ odpravlja to oviro. Namesto le dveh električnih poti ponuja nešteto vzporednih električnih poti. Rezultat: manjši upor, manj toplote, izjemna življenjska doba in maksimalna zmogljivost. Z okrepljenim robustnim ohišjem, odličnim upravljanjem toplote s COOLPACK 2.0 in tehnologijo celic „Tabless“ EXBA18V-80 ponuja dolgo življenjsko dobo in je zato idealen za profesionalce, ki stavijo na trajnost in zmogljivost. EXBA18V-80 ima razširjen temperaturni razpon polnjenja od -10 °C do +55 °C temperature akumulatorja, če se uporablja z EXAL18V2-320 ali EXAL18V-160. Opremljen je s 5-LED-zaslonom, ki prikazuje stanje napolnjenosti, preostalo zmogljivost in zaznava tveganje okvare. Združljiv s sistemom Bosch Professional 18V in medblagovno zvezo AMPShare za akumulatorje. Z EXAL18V2-320 ali EXAL18V-160 se v samo 39 minutah popolnoma napolni in tehta le 1,04 kg. karton

Lastnosti:

  • Dimenzije akumulatorja (širina x dolžina x višina): 80 x 121 x 73 mm
  • Kapaciteta akumulatorja: 8,0 Ah
  • Napetost baterije: 18,0 V

Ustreznih izdelkov