Akumulatorski paket EXBA18V-40

Št. art.: 1600A036YW
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1600A036YW
EAN/GTIN 4053423341027
Številka proizvajalca 1600A036YW
L-število 073869 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Akumulatorski paket EXBA18V-40, visokozmogljivi akumulator EXBA18V-40 zagotavlja do 2000 W maksimalne moči za zahtevne aplikacije (na podlagi notranjih laboratorijskih testov. Takojšnja maksimalna moč s popolnoma napolnjenim, novim akumulatorjem) v izjemno kompaktni izvedbi. Temelji na napredni tehnologiji celic „Tabless“, medtem ko imajo konvencionalne baterije celice „Multi-Tab“, ki za prenos električnega toka uporabljajo le dva tabula. To povzroči ozko grlo, ki poveča upor akumulatorja. Tehnologija celic „Tabless“ odpravlja to ozko grlo. Namesto le dveh tokovnih poti ponuja nešteto vzporednih tokovnih poti. Rezultat: manjši upor, manj toplote, impresivna zmogljivost in odlična energetska gostota. Z novo ojačano, robustno ohišje, odličnim upravljanjem toplote s COOLPACK 2.0 in tehnologijo celic „Tabless“ EXBA18V-40 ponuja dolgo življenjsko dobo in je zato idealen za profesionalce, ki potrebujejo vzdržljivost in visoko zmogljivost. EXBA18V-40 ima razširjen temperaturni razpon polnjenja od -10 °C do +55 °C temperature akumulatorja pri uporabi z EXAL18V2-320 ali EXAL18V-160. Ima 5-LED-prikazovalnik za stanje napolnjenosti, preostalo zmogljivost in zaznavanje tveganja okvare. Združljiv s sistemom Bosch Professional 18V in medblagovno zvezo AMPShare za akumulatorje. Z EXAL18V2-320 ali EXAL18V-160 se lahko v samo 30 minutah popolnoma napolni in tehta le 605 g. Karton

Lastnosti:

  • Dimenzije akumulatorja (širina x dolžina x višina): 80 x 121 x 51 mm
  • Kapaciteta akumulatorja: 4,0 Ah
  • Napetost baterije: 18,0 V

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico