Torba za orodje ProClick Holder

Št. art.: 1600A0265U
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1600A0265U
EAN/GTIN 4059952601915
Številka proizvajalca 1600A0265U
L-število L00590 1463
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Torbica za orodje ProClick Holder, Boschevo profesionalno držalo ProClick Holder omogoča varno pritrditev torbic za orodje ProClick na pas standardne velikosti
  • Držalo omogoča novo obliko prilagodljivosti, saj ga je mogoče preprosto odstraniti z gumbom za odpiranje
  • Poleg tega držalo ProClick ponuja številne možnosti kombiniranja, saj lahko nanj pritrdite katero koli torbico za pas z orodjem
  • Boschevo profesionalno držalo ProClick je inteligenten nastavek z enim klikom za hitro in enostavno menjavo uporabe
  • Izdelan je iz zelo lahkega in zelo trpežnega materiala PA6 GF30, poliamida 6 s 30 % steklenih vlaken
  • Boschev profesionalni sistem ProClick omogoča enostavno pritrditev torbic ProClick na pas, njihovo menjavo in prilagajanje, ne da bi bilo treba odstraniti pas

Lastnosti:

  • Zunanje mere (širina x dolžina x višina): 27 x 58 x 83 mm
  • Teža: 0,1 kg
  • Materialna zasnova: PS