Optična naprava za izravnavo Nivo 60 cm

Št. art.: 1600A01V3Y
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
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1600A01V3Y
EAN/GTIN 4059952523668
Številka proizvajalca 1600A01V3Y
L-število L00590 1573
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Optični nivo Nivo 60 cm
  • Oprema 60-centimetrske ravnila z na udarce odpornimi končnimi pokrovi
  • in robustno aluminijasto ohišje zagotavljata dolgo življenjsko dobo na gradbišču
  • Tanko ohišje in strukturirana površina na spodnji strani omogočata ergonomsko rokovanje
  • 60 cm dolgo vodilo je prijetno za uporabo zaradi dobre čitljivosti in odličnega oprijema

Lastnosti:

  • Frezana površina: ne
  • Stroka natančnosti: 0,5 mm/m
  • Teža: 0. 54 kg
  • Dobra čitljivost: ne
  • Buba na sprednji strani: ne
  • Buba s kovinskimi obročki: ne
  • Magnetna: ne
  • Material: aluminij
  • Na napade odporni končni pokrovčki: ne
  • Mehki ročaj: ne
  • Vrsta: škatlast nivelir
  • Tekovina v libelah, odporna na UV-žarke: ne
  • Razširjena sredinska libela: ne
  • Mere orodja (širina): 51 mm
  • Meritve orodja (višina): 25 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 620 mm
  • Obojestranski pogled: ne