Užitni nož 62x19 mm

Št. art.: 1600A01V3H
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
Vrsta izdelka Univerzalni noži

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1600A01V3H
EAN/GTIN 4059952523521
Številka proizvajalca 1600A01V3H
L-število L00590 1565
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Užitni nož 62x19 mm
  • Boschev profesionalni univerzalni nož za preproge z robustnim aluminijastim ohišjem je dovolj trpežen za različne načine uporabe, od rezanja preprog do rezanja žic
  • Izvlečno rezilo lahko podaljšate v tri različne položaje, ergonomski ročaj z mehkim oprijemom in izjemno velikim naslonom za palec pa omogoča varno in učinkovito delo z eno roko, tudi če nosite rokavice
  • Rezilo lahko hitro zamenjate brez orodja, tri rezervna rezila pa so v ročaju

Lastnosti:

  • Opornik za palec: ne
  • Ednoročno upravljanje: ne
  • Ergonomsko ohišje: ne
  • Material ohišja: aluminij
  • Teža: 0,19 kg
  • Trip noža: izvlečni nož za orodje
  • Sistem hitre menjave rezil: ne
  • Mehki ročaj: ne
  • Merila orodja (širina): 60 mm
  • Meritve orodja (višina): 24 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 185 mm