Zimska jakna UNIQUE Darmstadt, Univerzalne, Kornblau/Črno modra, Velikost 4XL

Št. art.: 16002-149-11010 4XL
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
Številka izdelka 16002-149-11010 4XL
EAN/GTIN 5711074444373
Številka proizvajalca 16002-149-11010 4XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Zračna, odporna na veter in vodoodbojna
  • Edinstvena izolacija CLIMASCOT® učinkovito greje, je lahka, mehka in se lahko stisne, da ima manjši volumen.
  • Snemljiva, podložena kapuca, z nastavljivimi elastičnimi vrvmi
  • Oblikovani rokavi za veliko svobodo gibanja
  • so s pomočjo refleksnih učinkov izboljšali vidljivost v okolje

Lastnosti:

  • Dvobarvno
  • Zračna, odporna na veter in vodoodbojna
  • Z lahkotno izolacijo CLIMASCOT®
  • Pokrov je odstranljiv, obložen in opremljen z nastavljivimi elastičnimi vrvicami
  • Zadrga in notranji zaščitni trak
  • Prsna žepa z zadrgo
  • D-obroček
  • Ergonomsko rezani rokavi omogočajo visoko svobodo gibanja
  • Sprednji žepi
  • Notranji žep z zadrgo
  • Rebraste manšete (prekrite pod zaščitnim trakom) na zapestjih
  • Zip podloga na hrbtni strani za logotip / vezenje
  • Hrbet je podaljšan
  • Odsevni efekti
  • Sestava tkanine: 97 % poliester/3 % elastan
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 305 g / m²
  • 3-slojna mehka lupina.
  • Obseg prsnega koša: 132 cm / 52 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje