Vernierjevo merilo, merilne površine s kljunom, 0-1000 mm, 0,02 mm, natančna nastavitev, metrično

Št. art.: 160-104
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
Merilno območje 0 mm - 1.000 mm
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Digitalno pomično merilo za delavnico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 160-104
EAN/GTIN 4946368024264
Številka proizvajalca 160-104
L-število L40010 1280
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

To merilo z zaobljenimi merilnimi površinami je na voljo z napravo za natančno nastavitev ali brez nje in vam ponuja naslednje prednosti: Z zgornjim zamikom - za neposredno odčitavanje pri merjenju v notranjosti brez dodajanja debeline merilne noge. Lestvica in skala sta satenasto kromirani in omogočata enostavno branje nuje.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 1000
Merilno območje: 0 - 1000 mm
Stopnjevanje: 0,02 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,07 mm
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Dobavljeno v škatli