Pravokotna vijačna spojka, NPT 1/2 zunanji premer cevi 18, pocinkano jeklo

Št. art.: 159659
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 159659
EAN/GTIN 4047322642897
Številka proizvajalca 159659
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pravokotna vijačna spojka, NPT 1/2 zunanji, zunanji premer cevi 18 mm, PN max. 315 bar, SW1 32, SW2 27, pocinkano jeklo, NPT navoj. Pravokotna vijačna spojka, zunanji navoj NPT, lahka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 51,0 mm
  • L2: 20,0 mm
  • PN: 315 barov
  • ZK 1: 32 mm
  • ZK 2: 27 mm
  • Navoj: NPT 1/2 AG
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 18 mm