Pravokotna vijačna spojka, NPT 1/8 zunanji premer cevi 6, pocinkano jeklo

Št. art.: 159647
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 159647
EAN/GTIN 4047322642774
Številka proizvajalca 159647
L-število L00970 138573
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pravokotna vijačna spojka, NPT 1/8 zunanji, zunanji premer cevi 6 mm, PN max. 100 bar, SW1 12, SW2 11, pocinkano jeklo, NPT navoj. Pravokotna vijačna spojka, zunanji navoj NPT, zelo lahka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 28,0 mm
  • L2: 10,0 mm
  • PN: 100 barov
  • ZK 1: 12 mm
  • ZK 2: 11 mm
  • Navoj: NPT 1/8 AG
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 6 mm