Pravokotna vijačna spojka, R 1/4 zunanji premer cevi 10, pocinkano jeklo

Št. art.: 159630
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 159630
EAN/GTIN 4047322642606
Številka proizvajalca 159630
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pravokotna vijačna spojka, R 1/4 zunanji premer cevi 10 mm, PN bar 100, SW1 17, SW2 14, pocinkana jekla. Pravokotna vijačna spojka, zunanji navoj koničast po ISO 7-1, zelo lahka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 32,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 100 barov
  • ZK 1: 17 mm
  • ZK 2: 14 mm
  • Navoj: R 1/4 AG
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 10 mm