Pravokotna vijačna spojka, G 1/2 zunanji premer cevi 14, pocinkano jeklo

Št. art.: 159621
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 159621
EAN/GTIN 4047322642514
Številka proizvajalca 159621
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pravokotna vijačna spojka, G 1/2 zunanja, zunanji premer cevi 14 mm, PN max. 630 bar, SW1 27, SW2 27, pocinkana jekla, mehka tesnitev. Pravokotna vijačna spojka, zunanji cilindrični navoj, mehka tesnitev, težka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 51,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • PN: 630 barov
  • ZK 1: 27 mm
  • ZK 2: 27 mm
  • Navoj: G 1/2 AG
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 14 mm