Pravokotna vijačna spojka, G 3/4 zunanji premer cevi 15, pocinkano jeklo

Št. art.: 159606
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 159606
EAN/GTIN 4047322642361
Številka proizvajalca 159606
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pravokotna vijačna spojka, G 3/4 zunanja, zunanji premer cevi 15 mm, PN max. 315 bar, SW1 27, SW2 32, pocinkana jekla, mehka tesnitev. Pravokotna vijačna spojka, zunanji navoj cilindričen, mehka tesnitev, lahka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 46,0 mm
  • L2: 16,0 mm
  • PN: 315 barov
  • ZK 1: 27 mm
  • ZK 2: 32 mm
  • Navoj: G 3/4 AG
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 15 mm