Pravokotna vijačna spojka, G 3/8 zunanji premer cevi 15, pocinkano jeklo

Št. art.: 159577
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 159577
EAN/GTIN 4047322642071
Številka proizvajalca 159577
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pravokotna vijačna spojka, G 3/8 zunanja, zunanji premer cevi 15 mm, PN bar 315, SW1 27, SW2 24, pocinkana jekla.

Lastnosti:

  • L1: 41,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 315 barov
  • ZK 1: 27 mm
  • ZK 2: 24 mm
  • Navoj: G 3/8 AG
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 15 mm