Pravokotna vijačna spojka, G 1/8 zunanji premer cevi 8, pocinkano jeklo

Št. art.: 159565
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 159565
EAN/GTIN 4047322641951
Številka proizvajalca 159565
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pravokotna vijačna spojka, G 1/8 zunanja, zunanji premer cevi 8 mm, PN bar 315, SW1 17, SW2 14, pocinkana jekla.

Lastnosti:

  • L1: 32,0 mm
  • L2: 8,0 mm
  • PN: 315 barov
  • ZK 1: 17 mm
  • ZK 2: 14 mm
  • Navoj: G 1/8 AG
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 8 mm