Pravokotna vijačna spojka, M16 zunanji premer cevi 12, pocinkano jeklo

Št. art.: 159540
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 159540
EAN/GTIN 4047322641708
Številka proizvajalca 159540
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pravokotna vijačna spojka, M16x1, 5 zunanji zunanji premer cevi 12 mm, PN max. 315 bar, SW1 22, SW2 22, pocinkana jekla, mehko tesnjenje. Pravokotna vijačna spojka, zunanji metrski navoj, mehka tesnitev, lahka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 39,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 315 barov
  • ZK 1: 22 mm
  • ZK 2: 22 mm
  • Navoj: M16x1,5 AG
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 12 mm