Vratni ventil, G1/4 zunanji cevni premer 8 mm, PN max. 400, pocinkano jeklo

Št. art.: 159475
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 159475
EAN/GTIN 4047322641050
Številka proizvajalca 159475
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vratni ventil, G1/4 zunanji navojni obroč, zunanji premer cevi 8, PN max. 400, SW1 19, SW2 19, SW3 19, pocinkano jeklo, odpiralni tlak:0, 8–1, 2 bar. Vratni ventil, smer pretoka Navoj za rezalni obroč, zunanji navoj cilindričen, težka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 46,0 mm
  • PN: 400 barov
  • ZK 1: 19 mm
  • ZK 2: 19 mm
  • ZK 3: 19 mm
  • Navoj: G 1/4
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 8 mm