Vratni ventil, G1 zunanji cevni premer 28 mm, PN max. 100, pocinkano jeklo

Št. art.: 159473
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 159473
EAN/GTIN 4047322641036
Številka proizvajalca 159473
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vratni ventil, G 1 zunanji navojni obroč, zunanji premer cevi 28, PN max. 100, SW1 41, SW2 55, SW3 50, pocinkana jekla, odpiralni tlak:0, 8–1, 2 bar. Vratni ventil, smer pretoka Navoj za rezalni obroč, zunanji navoj cilindričen, lahka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 79,5 mm
  • PN: 100 barov
  • ZK 1: 41 mm
  • ZK 2: 55 mm
  • ZK 3: 50 mm
  • Navoj: G 1
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 28 mm