Vratni ventil, G3/4 zunanji cevni premer 22 mm, PN max. 160, pocinkano jeklo

Št. art.: 159472
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 159472
EAN/GTIN 4047322641029
Številka proizvajalca 159472
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vratni ventil, G3/4 zunanji navojni rezalni obroč, zunanji premer cevi 22, PN max. 160, SW1 36, SW2 46, SW3 41, pocinkano jeklo, odpiralni tlak:0, 8–1, 2 bar. Vratni ventil, smer pretoka Navoj za rezalni obroč, zunanji navoj cilindričen, lahka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 71,0 mm
  • PN: 160 barov
  • ZK 1: 36 mm
  • ZK 2: 46 mm
  • ZK 3: 41 mm
  • Navoj: G 3/4
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 22 mm